| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0053181 Herst.-Nr.: 40071354870 EAN/GTIN: 4012539344445 |
| |
|
| | |
| Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magnet. Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Die Einlegepiktogramme sind im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Wandanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 7,0 W Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent Art der Kennzeichnung: nur einseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: I Schutzart (IP): IP65 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 303 mm Breite: 136 mm Höhe/Tiefe: 62 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 65 % Erkennungsweite: 24 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 234,74* | € 275,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,93* | € 278,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 242,54* | € 283,43* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 256,19* | € 297,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,91* | € 298,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|