Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DA1-32011FB-A20C FU 3/3 ph 230V 10,5A 2,2kW EMV IP20 169093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0057995
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169093
EAN/GTIN:
     4015081655786
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw
Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 10.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 230 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 2.2 kW, 150 % Überlast: IM = 8.7 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 220 - 240 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 3 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 9.6 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Feldbusanschaltung (optional): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, zusätzlicher Platinenschutz, 7-Segment-Anzeige, Baugröße: FS2, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 637,43*
€ 686,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 639,18*
€ 686,99*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 639,53*
€ 686,99*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 640,73*
€ 688,53*
Frei Haus
ab € 646,28*
€ 693,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,53*
€ 819,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,66*
€ 814,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,78*
€ 799,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,90*
€ 784,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,73*
€ 762,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,42*
Zubehör
Eaton
169127
ab € 236,23*
Zubehör
Eaton
171906
ab € 134,51*
Zubehör
Eaton
171910
ab € 213,05*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,47*
Zubehör
Eaton
269542
ab € 110,06*
Zubehör
Eaton
271591
ab € 423,33*
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 558,95*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 106,19*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.