Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter FU 3/3 ph 230V 10,5A 2,2kW EMV IP20 DA1-32011FB-A20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6568837
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169093
EAN/GTIN:
     4015081655786
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw
Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150% Überlast: Ie = 10.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 230 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: P = 2.2 kW, 150% Überlast: IM = 8.7 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 220 - 240 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: P = 3 HP, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: IM = 9.6 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Feldbusanschaltung (optional): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, zusätzlicher Platinenschutz, 7-Segment-Anzeige, Baugröße: FS2, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 Breite: 107 mm, Höhe: 231 mm, Tiefe: 186 mm, Leistungsaufnahme: 90,2 W, mit Bedienelement: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 5, Anzahl der digitalen Ausgänge: 2, Anzahl der analogen Eingänge: 2, Anzahl der analogen Ausgänge: 2, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: true, Unterstützt Protokoll für CAN: true, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: true, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Schutzart (IP): IP20, mit PC-Anschluss: true, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Netzspannung: 200...240 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, 4-Quadrantenbetrieb möglich: true, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Art des Umrichters: U-Umrichter, Ausgangsphasenzahl: 3, Eingangsphasenzahl: 3, Bremschopper integriert: true, Einsatz im Industriebereich zulässig: true, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: true, Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 2,2 kW, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 2,2 kW, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: 10%, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: 10%, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: true, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Max. Ausgangsspannung: 250 V, Nennausgangsstrom I2N: 10,5 A, Unterstützt Protokoll für BACnet: false, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DA1-32011FB-A20C
Ident Code:
169093
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 637,43*
€ 686,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 639,18*
€ 686,99*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 639,53*
€ 686,99*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 640,73*
€ 688,53*
Frei Haus
ab € 646,28*
€ 693,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,99*
€ 817,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,09*
€ 812,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,26*
€ 797,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,40*
€ 782,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,53*
€ 761,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,42*
Zubehör
Eaton
169127
ab € 236,23*
Zubehör
Eaton
171906
ab € 134,51*
Zubehör
Eaton
171910
ab € 213,05*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,47*
Zubehör
Eaton
269542
ab € 110,06*
Zubehör
Eaton
271591
ab € 423,33*
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 558,95*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 106,19*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.