Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 230V 10,5A 2,2kW DA1-32011FB-A20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61759104
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169093
EAN/GTIN:
     4015081655786
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw

Frequenzumrichter 230V 10,5A 2,2kW DA1-32011FB-A20C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 10.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
10,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 637,43*
€ 686,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 639,18*
€ 686,99*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 639,53*
€ 686,99*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 640,73*
€ 688,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 646,28*
€ 693,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,13*
€ 824,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,34*
€ 820,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,31*
€ 804,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,35*
€ 789,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,28*
€ 769,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,42*
Zubehör
Eaton
169127
ab € 236,23*
Zubehör
Eaton
171906
ab € 134,51*
Zubehör
Eaton
171910
ab € 213,05*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,47*
Zubehör
Eaton
269542
ab € 110,06*
Zubehör
Eaton
271591
ab € 423,33*
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 558,95*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 106,19*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.