Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI F-LINE-R1X115/30ND-SM Pendelleuchte weiß IP20 geeignet f.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0062757
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650210
EAN/GTIN:
     4029299466003
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre
Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3110 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, weiß, Schutzart IP20. Die Leuchten sind mit Zubehör für die Pendelmontage mit Seilpendel oder für direkte Deckenmontage geeignet.Seilpendelmontage F-LINE 1.. mit ZSPT2Z 190, F-LINE 2.. mit ZSPT2Z 295.Für die Herstellung von F-LINE-Konstrukten sind Verbindungsstücke gerade, in L-, in T- und in Kreuzform lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,14*
€ 209,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,24*
€ 209,51*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,80*
€ 213,43*
Frei Haus
ab € 179,03*
€ 217,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,25*
€ 224,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208095SI
ab € 18,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971SI
ab € 13,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208095
ab € 17,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207973SI
ab € 36,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207973
ab € 32,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207975SI
ab € 28,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897
ab € 23,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207975
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.