Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Fassungen
>
Artikel
EATON M22-XLED220 LED Vorschaltelement 220VDC 271541
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0069994
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
271541
EAN/GTIN:
4015082715410
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Mit den RMQ-Titan LED-Leuchtelementen, bekommen die Frontelemente Ihren Glanz!
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Einbau-Befehls- und Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Lampenfassung
,
Lampenfassungen
,
Hilfskontakt
,
Hilfskontaktblock
,
Hilfsschalter
,
eaton lampenfassung
,
fassungen
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,68*
€ 20,06*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 17,546*
€ 21,006*
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 15,93*
€ 21,64*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 21,86*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 18,34*
€ 21,92*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 200,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton M22-B Blindverschluss rund (Ø) 29.5 mm Grau 1 St.
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton M22-I1 Aufbaugehäuse 1 Einbaustelle, für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.
Eaton
216535
ab € 5,48*
Zubehör
Eaton M22-K01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216378
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton M22-K10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 1
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton M22-XST Einlegeschilder (B x H) 27 mm x 18 mm unbeschriftet Silber 1 St.
Eaton
216480
ab € 0,28*
Zubehör
Einbautableau f. NOT-AUS-Taster M22-E1
Eaton
216541
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen