Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 3092.07 EB-Lautsprecher 8W weiß D100 DA93 ET42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0073151
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00309207
EAN/GTIN:
     4250047706410
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher
Einbaulautsprecher ohne Übertrager starr Farbe: weiss Material: Kunststoff-Stahl Membrane feuchtigkeits-imprägniert Deckenausschnitt: 93mm Durchmesser: 100mm Einbautiefe: 42mm Nenn-/Musikbelastbarkeit: 6/8 Watt Impedanz: 4 Ohm Schalldruckpegel: 1W/1m- 85dB (bei Nennleistung 93dB) Übertragungsbereich: 150 - 18.000 Hz Nettogewicht: 0,6 kg Montage mit Spannfedern Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme Schutzart: IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,50*
€ 62,49*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,52*
€ 62,60*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,20*
€ 63,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,17*
€ 65,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,92*
€ 73,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
309307
ab € 45,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A024172
ab € 115,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A019062
ab € 40,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A053022
ab € 56,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A029882
ab € 61,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A024152
ab € 59,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A015772
ab € 59,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309315
ab € 53,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.