Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 1309131002-E E-DAT Modul 3 Port UP Cat.6A reinweiß Anschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0078739
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     1309131002-E
EAN/GTIN:
     4250184105787
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
metzconnect cat6a datendose
datendose cat 6a
E-DAT modul System Anschlussdosen 3x8(8) • Anschlusseinheit mit drei 8-poligen RJ45-Buchsen • Steckrichtung der RJ45-Stecker 45° nach unten geneigt • Montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 22/24 an BTR IDC-Schneidklemmen • Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1 Norm • Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul • Kontaktierungsfeder für Kabelschirm unverlierbar • Mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (Beschriftungseinlagen beiliegend) • Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör • Cat.6/ Class E Link Performance nach ISO/ IEC11801:9/2002 und EN50173-1:2002 • Vollgeschirmte Module • EMV-sicher nach EN 55022-B, EN 50082-1 • Passend nach DIN 49075 T2 • Integrierte Staubschutzklappen • Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert E-DAT modul 3x8(8) UP Ausführung: Cat. 6 Anschlussdose Farbe: reinweiß
Weitere Suchbegriffe: datendose
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 16,78*
€ 20,85*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,87*
€ 20,96*
1
€ 4,80*
ab € 17,05*
€ 21,22*
1
€ 6,70*
ab € 17,59*
€ 21,93*
3 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 17,77*
€ 22,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,87*
Zubehör
Metz Connect
1309151002-E
ab € 3,06*
Zubehör
Metz Connect
1309461003-I
ab € 43,76*
Zubehör
Metz Connect
130B12D21200-E
ab € 11,86*
Zubehör
Metz Connect
1308895040-I
ab € 18,235*
Zubehör
Metz Connect
1308895041-I
ab € 2,32*
Zubehör
Metz Connect
1308895520-I
ab € 1,88*
Zubehör
Metz Connect
1308895540-I
ab € 2,01*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.