Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202-B25 Sicherungsautomat 25A pro M compact 2-polig 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0084021
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252001R0255
EAN/GTIN:
     4016779467100
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,11*
€ 19,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,64*
€ 35,04*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,09*
€ 41,78*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,98*
€ 42,35*
€ 5,95*
ab € 34,32*
€ 44,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,23*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001
ab € 49,06*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,15*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,90*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,09*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 21,03*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,20*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0002
ab € 9,08*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,24*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,28*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1057
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
2CDL030101R1639
ab € 43,91*
Zubehör
ABB
2CDL041202R1630
ab € 43,64*
Zubehör
ABB
2CDL041204R1636
ab € 44,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.