Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Doppelstockklemme
>
Artikel
Phoenix UKK 5-PV 2791388 Doppelstock-Klemme
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0091554
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2791388
EAN/GTIN:
4017918242787
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Doppelstockklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,48*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,3304*
€ 6,5004*
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 6,51*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,372*
€ 6,542*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,5416*
€ 6,7216*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,5004*
€ 7,73548
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3304*
€ 6,34318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 325,02* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abteilungstrennplatte
Phoenix Contact
2778521
ab € 0,66641*
Zubehör
Brückenisoliersteg
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Distanzplatte
Phoenix Contact
2770794
ab € 0,39*
Zubehör
Einlegebrücke
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Feste Brücke
Phoenix Contact
0201650
ab € 34,31*
Zubehör
Kennzeichnungskarte
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,568*
Zubehör
Kurzschlussstecker
Phoenix Contact
0301547
ab € 8,76*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact 0203250 Klemmenblockzubehör Steckbare Brücke
Phoenix Contact
0203250
ab € 3,4136*
Zubehör
Phoenix Contact 1004115 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Phoenix Contact
1004115
ab € 1,764*
Zubehör
Phoenix Contact E/NS 35 N
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact E/UK
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,5517*
Zubehör
Prüfsteckerbuchse
Phoenix Contact
0201304
ab € 0,249*
Zubehör
Reduzierstecker
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen