Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
HELU 81448 Bus-Leitungen 1x2x0,64 PVC Violett
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0094446
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
81448
EAN/GTIN:
4060892314582
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HELUKABEL Profibus L2 innen 1x2x0,64 PVC grau Festverlegung innen Außenmantelfarbe: grau Temperaturbereich: -40 bis 70°C Normen: CMX 75°C (shielded), Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Wellenwiderstand: 150 Ohm Biegeradius: 120 mm
... >
Leitungen
>
Busleitung
>
Busleitung
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
Profibus Buskabel
,
Profibus Kabel
,
Profibus Leitung
,
datenkabel 2x0,5
,
alarmkabel
,
helukabel datenkabel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 0,995*
€ 1,625*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,14987*
€ 1,86987*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 3,05*
Lager 52L5J
3 Tage
29
€ 6,95*
ab € 2,99*
€ 5,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,86987*
€ 2,22515
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,64987*
€ 1,96335
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,52987*
€ 1,82055
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46987*
€ 1,74915
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,39987*
€ 1,66585
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,14987*
€ 1,36835
pro Meter
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp 2170234 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp Kabel
2170234
ab € 1,645*
Ähnlich
Lapp UNITRONIC BUS PA FC (BU) Signalkabel Blau
Lapp Kabel
2170334
ab € 2,40*
Ähnlich
Lapp UNITRONIC BUS PB FC Datenkabel, 2-adrig Violett, 100m, Aluminiumfolie, Kupfergeflecht
Lapp Kabel
2170820
ab € 1,9636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen