Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2170220 LAPP-Kabel Profibusleitung für feste Verlegung 2-adrig, 1x2x0,64mm²


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
2170220 LAPP-Kabel Profibusleitung für feste Verlegung 2-adrig, 1x2x0,64mm²
2170220 LAPP-Kabel Profibusleitung für feste Verlegung 2-adrig, 1x2x0,64mm²
Artikel-Nr.:
     52L5J-105671
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     81448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HELUKABEL Profibusleitung | Produktgruppe: Netzwerkleitungen | Serie: Profibusleitung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Aderanzahl:
2
Betriebsspitzenspannung:
250V
Serie:
Profibusleitung
Farbe Außenmantel:
rotlila RAL 4001
Bauform:
für feste Verlegung
Typ:
Profibusleitung L2/FIP
Aderanzahl Datenleitung:
2
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Netzwerkkomponenten Netzwerkleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 0,995*
€ 1,625*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,14987*
€ 1,86987*
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 3,05*
Lager 52L5J
15
€ 6,95*
ab € 2,99*
€ 5,10*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
2170234
ab € 1,645*
Ähnlich
Lapp Kabel
2170334
ab € 2,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
2170820
ab € 1,9636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.