Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM17-01(230V50/60Hz) Leistungs- Schütz 7,5kW/400VAC 277044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0097946
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277044
EAN/GTIN:
     4015082770440
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 40 A, gekapselt: Ith= 32 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 88 A, gekapselt: Ith= 80 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILA-XHI(V).., Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Mit Spiegelkontakt., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,79*
€ 51,03*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,14*
€ 54,66*
€ 5,46*
ab € 46,46*
€ 57,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,68*
€ 58,76*
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 59,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,86*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,88*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,60*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,83*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,70*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,88*
Zubehör
Eaton
107316
ab € 162,39*
Zubehör
Eaton
107317
ab € 170,38*
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,22*
Zubehör
Eaton
278442
ab € 37,64*
Zubehör
Eaton
278443
ab € 37,89*
Zubehör
Eaton
278444
ab € 37,68*
Zubehör
Eaton
278445
ab € 37,73*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.