Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 40.31.9.012.0000 Relais 10A 12VDC Steck-/Printanschluss 1We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0108742
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     403190120000
EAN/GTIN:
     8012823239170
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais Serie 40 Abmessungen (LxBxH): 29 x 12,4 x 25 mm Mechanische Lebensdauer AC/DC 1 x 107/2 x 107 Schaltspiele Sichere Trennung- VDE 0106Typ 40.31: Pinraster 3,5 mm Typ 40.52: Pinraster 5,0 mm Typ 40.61: Pinraster 5,0 mm Weitere Spannungen, mit Goldkontakten, waschdicht, auf Anfrage lieferbar. Kontaktart: 1 W Strom: 10 A Raster: 3,5 mm Nennspannung: 12 V DC
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,46*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 2,49*
50
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 2,49*
22 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 2,55*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 124,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95132
ab € 0,65*
Zubehör
Finder
95P3
ab € 3,23*
Zubehör
Finder
95030
ab € 2,93*
Zubehör
Finder
958330
ab € 3,31*
Zubehör
Finder
959330
ab € 3,25*
Zubehör
Finder
9503
ab € 2,75*
Zubehör
Finder
95833
ab € 3,22*
Zubehör
Finder
9563
ab € 2,87*
Zubehör
Finder
95933
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.