Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printrelais 10A 12V DC 40.31.9.012.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3511515
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     403190120000
EAN/GTIN:
     8012823239170
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgNi) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 3.5 mm Spulendaten 12 V DC, 0,65 W, 220 Ohm, Relaisschutzart: RT II Nennstrom: 10 A, Breite: 12,4 mm, Höhe: 25 mm, Tiefe: 29 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12 V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: unbehandelt, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Werkstoff des Kontaktes: sonstige, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
40.31.9.012.0000
Ident Code:
403190120000
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,46*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 2,49*
50
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 2,49*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 2,55*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 127,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95132
ab € 0,65*
Zubehör
Finder
95P3
ab € 3,23*
Zubehör
Finder
95030
ab € 2,93*
Zubehör
Finder
958330
ab € 3,31*
Zubehör
Finder
959330
ab € 3,25*
Zubehör
Finder
9503
ab € 2,75*
Zubehör
Finder
95833
ab € 3,22*
Zubehör
Finder
9563
ab € 2,87*
Zubehör
Finder
95933
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.