Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Steck-/Printrelais 40.31.9.012.0000 1W 10A 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Finder Steck-/Printrelais 40.31.9.012.0000 1W 10A 12VDC
Finder Steck-/Printrelais 40.31.9.012.0000 1W 10A 12VDC
Artikel-Nr.:
     4981-042490
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     403190120000
EAN/GTIN:
     8012823239170
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais Serie 40 Abmessungen (L x B x H): 29 x 12,4 x 25 mm Mechanische Lebensdauer AC/DC 1 x 10 7 /2 x 10 7 Schaltspiele "Sichere Trennung" - VDE 0106" Typ 40.31: Pinraster 3,5 mm Typ 40.52: Pinraster 5,0 mm Typ 40.61: Pinraster 5,0 mm Zulassungen: CE, UL, CSA, VDE, RINA, B, D, N, Fi, IMQ, GOST, S, Lloyds, Iram, NF Weitere Spannungen, mit Goldkontakten, waschdicht, auf Anfrage lieferbar. Kontaktart: 1 W Strom: 10 A Raster: 3,5 mm Nennspannung: 12 V DC
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,43*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 2,48*
50
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 2,48*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 2,53*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95132
ab € 0,65*
Zubehör
Finder
95P3
ab € 3,44*
Zubehör
Finder
95030
ab € 2,97*
Zubehör
Finder
958330
ab € 3,31*
Zubehör
Finder
959330
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9503
ab € 2,75*
Zubehör
Finder
95833
ab € 3,21*
Zubehör
Finder
9563
ab € 2,88*
Zubehör
Finder
95933
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.