Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Steckdose Sicherheitsversorgung (Grün)
>
Artikel
BJ 20-02EWN-53 Steckdose m.Klappdeckel senkrecht 2f ocean IP44 grau/blaugrün
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Busch Jäger
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0118211
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
2CKA002084A0702
EAN/GTIN:
4011395993361
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
SCHUKO® Steckdose 2-fach, mit Steckanschluss, mit Klappdeckeln und Beschriftungsfeld ocean (IP 44) 2 P + E, 16 A, 250 V~ für senkrechte Montage Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart: IP 44
... >
Schaltermaterial
>
Schalter / Steckdosenmaterial
>
Schalter Aufputz wassergeschützt
Weitere Suchbegriffe:
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
Steckdose Schweiz
,
Steckdose Sicherheitsversorgung (Grün)
,
Steckdoseneinsatz
,
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
schuko -steckdose busch-jäger grau
,
schuko-steckdose
,
busch-jaeger schuko-steckdose 2f
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,42*
€ 25,33*
Lager 721
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 18,60*
€ 25,68*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,66*
€ 25,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,75*
€ 27,17*
Lager 6808
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 20,25*
€ 27,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Klappdeckel u. Beschriftungsfeld, senkrecht, 2-fach
Busch-Jaeger
2084-0-0714
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen