Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 61 325 LGR Steckklemme schraubenlos 3x2,5qmm PA lichtgrau RAL7035 2054485


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0121243
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054485
EAN/GTIN:
     4012195879916
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
OBO Steckklemmen 1 bis 2,5 mm2 61/325: Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern. Nennquerschnitt: 2,5 mm2 Nennspannung: 450 V, Nennstrom 24 A anschließbarer Querschnittsbereich: 1 mm2 bis 2,5 mm2 Verbindung 3 Leiter: 1 bis 2,5 mm2 Abisolierlänge: 10 mm PA Polyamid, lichtgrau RAL 7035 Ausführung: Verbindung 3 Leiter 1 bis 2,5 mm2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1181*
€ 0,1661*
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12125*
€ 0,17025*
100
€ 5,00*
ab € 0,1211*
€ 0,1721*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1369*
€ 0,1939*
100
€ 3,90*
ab € 0,1383*
€ 0,1953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,17025*
€ 0,2026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15525*
€ 0,18475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14925*
€ 0,17761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12125*
€ 0,14429
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054507
ab € 0,1662*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054523
ab € 0,4283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.