Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 3-polig 3x2,5mm² lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2641404
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     61325LGR
EAN/GTIN:
     4012195879916
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Geprüft nach EN 60998 Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern. Nennquerschnitt: 3 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter 3 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter Nennspannung 450 V Nennstrom 24 A Abisolierlänge: 8-9 mm Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +90 °C. Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 450 V, Farbe: grau, Anzahl der Klemmstellen: 3, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: false, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 1,5...2,5 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,5...2,5 mm², AWG-Bereich: -...-, Nennquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, Geeignet für flexible Leiter: false, mit Betätigungshebeln: false Ø (mm²): 0,5-2,5 mm² Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
61325LGR
Ident Code:
2054485
Weitere Suchbegriffe: verbindungsklemme 3 leiter 1-2,5 qmm, dosenklemme, obo bettermann dosenklemme, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1171*
€ 0,1681*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12025*
€ 0,17225*
100
€ 5,46*
ab € 0,1211*
€ 0,1731*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1379*
€ 0,1959*
100
€ 3,90*
ab € 0,1373*
€ 0,1963*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1959*
€ 0,23312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054507
ab € 0,1662*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054523
ab € 0,4283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.