Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme lgr 61 325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckklemme lgr 61 325
Steckklemme lgr 61 325
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85960759
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054485
EAN/GTIN:
     4012195879916
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Steckklemme lgr 61 325

Geprüft nach EN 60998 Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern. Nennquerschnitt: 3 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter 3 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter Nennspannung 450 V Nennstrom 24 A Abisolierlänge: 8-9 mm Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +90 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennquerschnitt:
0,5..2,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
grau
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
nein
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1171*
€ 0,1681*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12025*
€ 0,17225*
100
€ 5,46*
ab € 0,1211*
€ 0,1731*
27 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1379*
€ 0,1959*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1373*
€ 0,1963*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054507
ab € 0,1662*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054523
ab € 0,4283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.