| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0123721 Herst.-Nr.: M242A EAN/GTIN: 4012932118216 |
| |
|
| | |
| TRMS Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige und direkter Strommessung. Das METRAHIT AM PRO ist ein Universalmultimeter der METRAHIT Advanced Multimeter Serie.Die Multimeter der METRAHIT AM Serie: METRAHIT AM BASE, PRO, TECH und XTRA sind absolut robuste und zuverlässige Digitalmultimeter mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff. Die Geräte präsentieren sich in attraktivem Design und mit der neuesten Technik.. Das METRAHIT AM PRO ist ein Universalmultimeter der METRAHIT Advanced Multimeter Serie mit Tiefpassfilter und niederohmigem Eingangswiderstand für Messungen an Frequenzumrichtern.Spitzentechnik bis ins Detail: Die robusten Digital-Multimeter der METRAHIT AM Serie bieten in jeder Hinsicht überzeugende Leistungsmerkmale. Sie sind mit modernster Technik ausgestattet und gewährleisten hochpräzise Ergebnisse. Ihr ergonomisches Design sorgt für ein Maximum an Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit. Mit ihrem breiten Funktionsspektrum sind sie für anspruchsvolle Messaufgaben in vielen Bereichen optimal geeignet.. TRMSAC, AC+DC Messung bis 10 kHz für Spannung und Strom direkte Strommesung von 0,1 mA bis 16 A Wechselspannungsmessung mit reduziertem Eingangswiderstand (niederohmig: 1 M¿) und zuschaltbarem 1 kHz/–3dB-Tiefpassfilter. Universell einsetzbar in allen Bereichen der Elektrotechnik! Echteffektivwertmessung bis 10 kHz mit 12000 Digits Digitalanzeige und Analogskala Messung von Spannung und Strom, DC, AC und AC+DC, Widerstand, Temperatur, Frequenz, Durchgang / Dioden Clip-Funktion für die Strommessung mit Stromsensoren und -wandlern Automatische Messbereichswahl und Messwertspeicherung Sicherheit für den Anwender und das Gerät in den Messkategorien CAT IV bis 600V und CAT III bis 1000V.. Das Multimeter eignet sich für den universellen Einsatz in der Elektrotechnik, in den Bereichen Elektroinstallation, Labor, Fernmeldewesen, Schulung, usw. Dank Tiefpassfilter und niederohmigem Eingangswiderstand eigenet es sicher besonders für Messungen an Frequenz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,20* | € 417,62* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 386,94* | € 417,64* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,63* | € 429,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 402,74* | € 435,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 402,96* | € 446,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|