Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ER-AP 60 G APventilator 61m3/h m.Grundlastschaltung 0084.0153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0126564
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0153
EAN/GTIN:
     4012799841531
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
MAICO-Abluftsysteme nach DIN 18017-3 Aufputz MAICO-Aufputz-Einrohr-Entlüftungssystem Typenreihe ER-AP Zur Entlüftung innenliegender Bäder, WC¿s und Wohnungsküchen über Einzelentlüftungsanlagen mit gemeinsamer Hauptleitung nach DIN 18017-3, sowie für Einzelentlüftung. Zulassungs-Nr. Z-51.1-42. Für Wand- oder Deckeneinbau. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluß des Ausblasstutzens links oben oder rechts an der Hauptleitung. Kunststoff-Ausführung verkehrsweiß nach RAL 9016. Mit selbsttätiger Rückschlagklappe im Ausblasstutzen. Ventilatoren in Schutzart IP 45 und Schutzklasse II. VDE-GS-geprüft. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wechselstrom 230 V, 50 Hz. • Ventilatoren mit Schutzart IP 45 sind für den Einbau im Bereich I nach VDE 0100, Teil 701 von Duschen geeignet • Ventilatoren mit Schutzart IP 34 sind im Sprühbereich von Bäder und Duschräumen einsetzbar. Ausführung: wie ER-AP 60, jedoch mit eingebautem Verzögerungs-Zeitschalter Drehzahl: 1250/900 min-1 Fördervolumen: 61/35 m3/h Leistungsaufnahme: 21/10 W Laufrad-Ø: 132 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 258,62*
€ 307,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,53*
€ 326,86*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 295,77*
€ 351,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,60*
€ 352,92*
Frei Haus
ab € 299,62*
€ 357,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,92*
€ 419,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,53*
€ 418,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 89,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 112,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,27*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.