Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAICO AP-Radial-Ventilator ER-AP60G mit Grundlastschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAICO AP-Radial-Ventilator ER-AP60G mit Grundlastschaltung
MAICO AP-Radial-Ventilator ER-AP60G mit Grundlastschaltung
Artikel-Nr.:
     4981-180216
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0153
EAN/GTIN:
     4012799841531
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
MAICO-Abluftsysteme nach DIN 18017-3 Aufputz MAICO-Aufputz-Einrohr-Entlüftungssystem Typenreihe ER-AP Zur Entlüftung innenliegender Bäder, WCs und Wohnungsküchen über Einzelentlüftungsanlagen mit gemeinsamer Hauptleitung nach DIN 18017-3, sowie für Einzelentlüftung. Zulassungs-Nr. Z-51.1-42. Für Wand- oder Deckeneinbau. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzens links oben oder rechts an der Hauptleitung. Kunststoff-Ausführung verkehrsweiß nach RAL 9016. Mit selbsttätiger Rückschlagklappe im Ausblasstutzen. Ventilatoren in Schutzart IP45 und Schutzklasse II. VDE-GS-geprüft. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wechselstrom 230 V, 50 Hz. Ventilatoren mit Schutzart IP 45 sind für den Einbau im Bereich I nach VDE 0100, Teil 701 von Duschen geeignet Ventilatoren mit Schutzart IP34 sind im Sprühbereich von Bäder und Duschräumen einsetzbar. Ausführung: wie ER-AP 60, jedoch mit Grundlast Drehzahl: 1250/900 min -1 Volumenstrom: 61/35 m 3 h Leistungsaufnahme: 21/10 W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,19*
€ 304,62*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 274,26*
€ 326,73*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 295,15*
€ 352,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 297,05*
€ 353,49*
Frei Haus
ab € 301,21*
€ 358,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,04*
€ 361,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 89,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 5,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 120,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 129,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 57,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.