Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax KL100.203 Kabelleiter 100x200x6000mm T1,5mm gel.bandverz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0130948
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KL100.203
EAN/GTIN:
     4013339903658
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 100 x 200 mm Materialstärke Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 und Ø 5,4 mm mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm Lieferlänge L : 6000 mm Transportlänge : 6000 mm + B Nutzbarer Querschnitt : 16500 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter niedax, kabelleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 195,00*
ab € 55,58667*
€ 66,87667*
Lager 4147
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 55,34*
€ 66,98*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 66,98*
€ 79,71
pro Meter
ab 12 Meter
€ 66,85*
€ 79,55
pro Meter
ab 30 Meter
€ 64,37*
€ 76,60
pro Meter
ab 60 Meter
€ 61,94*
€ 73,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 55,34*
€ 65,85
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 401,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.