Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter KL 100.203


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter KL 100.203
Kabelleiter KL 100.203
Artikel-Nr.:
     6013-90957966
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KL 100.203
EAN/GTIN:
     4013339903658
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Kabelleiter KL 100.203

Kabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 100 x 200 mm Materialstärke Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 und Ø 5,4 mm mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm Lieferlänge L : 6000 mm Transportlänge : 6000 mm + B Nutzbarer Querschnitt : 16500 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16500 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Strichzeichnung (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter niedax, kabelleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
6
€ 195,00*
ab € 55,58667*
€ 66,87667*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 55,34*
€ 66,98*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 66,87667*
€ 79,58324
pro Meter
ab 12 Meter
€ 66,73667*
€ 79,41664
pro Meter
ab 30 Meter
€ 64,26667*
€ 76,47734
pro Meter
ab 60 Meter
€ 61,84667*
€ 73,59754
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 55,58667*
€ 66,14814
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 401,26002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.