| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0134000 Herst.-Nr.: 000693 EAN/GTIN: 4015080006930 |
| |
|
| | |
| EIN-AUS-Schalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 1, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 10 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,13* | € 19,57* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 15,00* | € 20,66* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,28* | € 22,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,63* | € 22,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,54* | € 23,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|