Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ECO 30 E Deckenfächer Oszillierend Decken- /Wandmontage 0088.0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0135563
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0088.0010
EAN/GTIN:
     4012799880103
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
MAICO-Decken- und Wandfächer ECO Oszillierender Industrieventilator für Decken- und Wandmontage. 3-blättriges Kunststoff-Flügelrad. Farbe perlweiß. Schutzkorb nach DIN EN 294. Maximale Umgebungstemperatur: +40 °C, Motor Schutzart IP 54 feuchtschutzisoliert, wartungsfrei. Mit 5-Stufen-Transformator TRE 0,4 auf ca. 50 % der Nenndrehzahl reduzierbar. Wechselstrom 230 V, 50 Hz. Bauhöhe: ca. 330 mm mit Konsole Flügelrad-Ø: 300 mm Drehzahl: 1350 min-1 Luftumwälzung: 2800 m3/h Leistungsaufnahme: 37 W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 761,62*
€ 899,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 801,99*
€ 925,38*
Frei Haus
ab € 817,52*
€ 937,79*
Frei Haus
ab € 823,22*
€ 946,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 840,66*
€ 968,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,38*
€ 1.101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,07*
€ 1.091,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,83*
€ 1.043,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,09*
€ 1.009,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,99*
€ 954,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 103,31*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 156,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.