Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenfächer ECO 30 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenfächer ECO 30 E
Deckenfächer ECO 30 E
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46155711
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0088.0010
EAN/GTIN:
     4012799880103
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator

Deckenfächer ECO 30 E

Oszillierender Ventilator. Für Wandmontage geeignet. Mindest-Montagehöhe = 2,3 m (Abstand zwischen Unterkante Flügelrad und Fußboden). Mit gelb chromatiertem Schutzkorb, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 3-blättriges Flügelrad aus Kunststoff. Einstellbarer Schwenkwinkel, 55°, 70°, 90° oder 115°. Ventilator- und Schwenkgetriebeantrieb getrennt schaltbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser Gebläserad:
300 mm
Farbe:
weiß
Max. Drehzahl:
1350 1/min
Luftmenge unbelastet:
2800 m³/h
Leistungsaufnahme:
0,037 kW
Anschlussspannung:
0..230 V
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 758,86*
€ 901,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 804,19*
€ 922,86*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 806,81*
€ 926,96*
Frei Haus
ab € 819,57*
€ 939,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 822,61*
€ 948,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,51*
€ 1.128,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,22*
€ 1.118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,74*
€ 1.069,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,87*
€ 1.033,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,61*
€ 978,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 102,68*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 155,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.