Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis HKL2020.3 Installationskanal 18x17,5x2000mm PVC RAL9010 reinweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0152554
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL2020.3
EAN/GTIN:
     4011126344509
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 18 x 17,5 mm einreihige Bodenlochung : 4,2 x 8 mm und Ø 4,2 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 282 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,256*
€ 1,996*
1
€ 5,00*
ab € 1,36*
€ 2,15*
2 Tage
335
1
€ 4,99*
ab € 1,37*
€ 2,17*
36
€ 4,80*
ab € 1,657*
€ 2,217*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,7635*
€ 2,7535*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,7535*
€ 3,27667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,4535*
€ 2,91967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,3535*
€ 2,80067
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,2535*
€ 2,68167
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,1535*
€ 2,56267
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,7635*
€ 2,09857
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,88175* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7183*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 2,6217*
Ähnlich
HKL
ab € 3,29198*
Ähnlich
HKL
ab € 3,29198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57*
Ähnlich
HKL
ab € 3,14238*
Ähnlich
HKL
ab € 3,17238*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
ab € 1,99378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.