Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AV6671-8XD00-0AX0 6AV66718XD000AX0 SPS-Winkeladapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1039H-94091263975307
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV66718XD000AX0
EAN/GTIN:
     4025515073215
Suchbegriffe:
Adapter RS485
RS485 Adapter
siemens rs485 adapter
adapter rs485
Siemens 6AV6671-8XD00-0AX0 6AV66718XD000AX0 SPS-Winkeladapter

90 Grad-Winkeladapter, 1:1 verschraubbar mit RS-485/422-Schnittstelle oder RS-232-Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC HMI

  • Kategorie: SPS-Winkeladapter
  • Typ: 6AV6671-8XD00-0AX0
  • Herst.-Teilenr.: 6AV66718XD000AX0
  • Breite: 31 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Inhalt: 1 St.
  • Serie: Siemens-HMI
  • Produkt-Art: SPS-Winkeladapter
  • Hersteller-Nr.: 6AV66718XD000AX0
  • EAN: 4025515073215

Weitere Suchbegriffe: 4025515073215, Siemens, 6AV66718XD000AX0, 6AV6671-8XD00-0AX0, SIMATIC, HMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.