Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22S-PVLT NOT-STOPP/NOT-HALT Taste beleuchtet 271540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0155919
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271540
EAN/GTIN:
     4015082715403
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
Endschalter
HALT-/STOPP-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm, Beleuchtung: beleuchtbar mit LED-Element, Drehentriegelung, Farbe Pilzstößel: schwarz, Farbe Tastensockel: gelb, Farbe RAL-Wert: RAL 9005, RAL 9005, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 35, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 17,81*
€ 22,24*
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 18,88*
€ 23,42*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 20,00*
€ 24,14*
5
€ 5,00*
ab € 19,686*
€ 24,356*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 20,64*
€ 25,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,57*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,62*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,62*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,54*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216543
ab € 10,05*
Zubehör
Eaton
216544
ab € 11,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.