Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON LS-S11-230AFT-ZBZ/X Positions- schalter 1S1Ö Basis Federklemme 106827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0159145
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106827
EAN/GTIN:
     4015081065875
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Positionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Typkenner: LS…ZBZ/X, Sortiment: Basisgeräte mit Federkraftverriegelung (Ruhestromprinzip), Schutzart: IP65, Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +40 °C, Beschreibung: mit Verriegelungsüberwachung, mit Hilfsentriegelung, Überwachung der Türstellung: permanent, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb: Us= 230 V 50/60 Hz V, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Schraubklemme, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,44*
€ 151,83*
Frei Haus
ab € 137,98*
€ 159,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,54*
€ 162,48*
Frei Haus
ab € 139,26*
€ 162,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,06*
€ 165,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
ab € 9,96*
Zubehör
Eaton
106831
ab € 13,27*
Zubehör
Eaton
106832
ab € 13,17*
Zubehör
Eaton
106835
ab € 14,99*
Zubehör
Eaton
106839
ab € 3,30*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,71*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.