Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben 990033 Fassung G5 Pr. weiß d:16mm IP67 Einsteckfuß 13,3x25,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0159527
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990033
EAN/GTIN:
     4019768072545
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
G5-einsteckfassung Für Leuchtstofflampen T5 (T16) Für Leuchten der Schutzklasse I oder II Staub- und wasserdichte Fassungen (IP67) Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe Mit federndem Längenausgleichmax. zulässige Temperatur Tm an der Fassungsrückseite: 110°C Gehäuse: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rastnasen für Wanddicke 1,4-2mm Schraubring: PBT GF, Dichtung: Silikon Fußdichtung: PE Gewicht: 23,5g Typ: 84101/84103/98002 System 153 Nippelgewinde: ohne, Ausführung: Steckfassung Werkstoff: Kunststoff Fassung: G5 Befestigungsart: Steckbefestigung Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 7,36*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 7,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 8,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,70*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.