Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass.G5,Pr,we, 16mm, IP67 Einst-Fuss 13,3x25,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4845372
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990033
EAN/GTIN:
     4019768072545
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
G5-einsteckfassungFür Leuchtstofflampen T5 (T16) Für Leuchten der Schutzklasse I oder II Staub- und wasserdichte Fassungen (IP67) Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe Mit federndem Längenausgleich Max. zulässige Temperatur Tm an der Fassungsrückseite: 110 °C Gehäuse: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² Rastnasen für Wanddicke 1,4-2 mm Schraubring: PBT GF, Dichtung: Silikon Fußdichtung: PE Gewicht: 23,5 g Typ: 84101/84103/98002 System 153 Farbe: weiß, Ausführung: Steckfassung, Fassung: G5, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
990033
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Silikondichtung, fassungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,55*
€ 8,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 8,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 8,80*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.