Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Relaissockel
>
Artikel
Finder 94.84.20 Fassung Schraubanschluss schwarz f.55.32 od.55.34
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0167067
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
948420
EAN/GTIN:
8012823314174
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, für Relais 55.32 oder 55.34 und Modulserie 99.80, Farbe schwarz
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Industrie-Relais und Schütze
>
Relais Industrie
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,16*
€ 5,21*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,292*
€ 5,372*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,423*
€ 5,543*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 5,68*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 5,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 52,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltebügel, Kombibügel, für Schraubfassungen der Serie 94
Finder
094913
ab € 0,22*
Zubehör
Haltebügel, Metall, für Fassungen mit Schraubanschlüssen der Serie 94
Finder
09471
ab € 0,143*
Zubehör
Modul, Ableitwiderstand, 110 bis 240 V AC
Finder
9980823007
ab € 2,22*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 110 bis 220 V DC
Finder
9980922099
ab € 2,30*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 28 bis 60 V DC
Finder
9980906099
ab € 2,41*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 6 bis 24 V DC
Finder
9980902499
ab € 1,54*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode, 6 bis 220 V DC
Finder
9980300000
ab € 1,19*
Zubehör
Modul, grüne LED, 110 bis 240 V AC/DC
Finder
9980023059
ab € 2,09*
Zubehör
Modul, grüne LED, 28 bis 60 V AC/DC
Finder
9980006059
ab € 2,28*
Zubehör
Modul, grüne LED, 6 bis 24 V AC/DC
Finder
9980002459
ab € 2,08*
Zubehör
Modul, RC-Glied, 110 bis 240 V AC/DC
Finder
9980023009
ab € 2,67*
Zubehör
Modul, RC-Glied, 28 bis 60 V AC/DC
Finder
9980006009
ab € 2,88*
Zubehör
Modul, RC-Glied, 6 bis 24 V AC/DC
Finder
9980002409
ab € 2,67*
Zubehör
Modul, Varistor und grüne LED, 110 bis 230 V AC/DC
Finder
9980023098
ab € 2,38*
Zubehör
Modul, Varistor und grüne LED, 28 bis 60 V AC/DC
Finder
9980006098
ab € 2,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen