Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische FPKu-EM-F-UV 20 weiß Mittl. Kunststoffstangenrohr starr 22520120


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0175299
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22520120
EAN/GTIN:
     4013960312355
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
FPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verpackt in wiederverschließbaren Kartons. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Die Vorteile liegen in der der mittleren Druckfestigkeit und der Korrosionsbeständigkeit gegen Säuren und Laugen. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
212
40
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,31*
€ 1,77*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,515*
€ 2,345*
Lager 4147
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,85992*
€ 2,46992*
1 Tag
386
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,6817*
€ 2,5917*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 1,715*
€ 2,645*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 2,46992*
€ 2,9392
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,38992*
€ 2,844
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,26992*
€ 2,7012
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,85992*
€ 2,2133
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,85992* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 98,7968* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22562020
ab € 30,84*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22552020
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.