| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0180675 Herst.-Nr.: 355450 EAN/GTIN: 4015627355453 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Bodentemperaturregler mit Bodentemperaturfühler (NTC-Normfühler, 4 m Leitungslänge, Fühlerelement Ø 7 x 28 mm) für Fußboden-Temperiersysteme, Schaltleistung AC 230 V / 16 (2) A (Schließer), Regelbereich 10 °C bis 50 °C, Merkziffernskala, Temperaturbereichseinengung im Gehäusedeckel integriert, Programmschalter EIN / AUS, LED-Anzeige Heizbetrieb und Temperaturabsenkung, extern ansteuerbare Temperaturabsenkung (ca. 5 K), Fühlerüberwachung, Farbe alpinweiß, Schutzart IP 30. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 119,69* | € 149,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,86* | € 149,58* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 124,02* | € 153,32* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,41* | € 170,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|