| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0181164 Herst.-Nr.: GHG2732000R0018 EAN/GTIN: 4250217425905 |
| |
|
| | |
| Ex-Installationsschalter 16 A für Zone 1/21, Ein/Ausschalter 2-polig, Leitungseinführungen: 2 x M25, Polyamid, Leitungseinfürungen/Gehäusebohrungen: 2 x M25, Gehäusematerial: Polyamid, Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 16 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex de IIC T6 / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 98 ATEX 3121, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 85 x 85 x 64 mm, Gewicht: 0.3 kg, Schutzklasse: I, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,43* | € 137,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 113,95* | € 137,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,60* | € 142,86* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,13* | € 144,22* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 123,25* | € 147,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|