Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Unex 2272-1 Kabelbinder 7,6x299 grau RAL7030 chemische Umgeb.Polypropylen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0181862
Hersteller:
Unex
Herst.-Nr.:
2272-1
EAN/GTIN:
8428884008158
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder plastik grau
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in säurehaltigen Umgebungen in Inneninstallationen. Anwendungstemperatur: +85°C bis -40°C. Hohe Zugfestigkeit. Maximaler Durchmesser: 76mm. Minimaler Kabelbündeldurchmesser: 4,8mm. Schleifenzugfestigkeit gemäß EN 62275: 54,4kg. Rohstoff: Polypropylen. Isolierendes Material, halogenfrei. Einfach einzufädeln und verschlusssicher. Maximale Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es wird empfohlen, den Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen zu halten. Farbe: grau.
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Kabelbündelung
>
Kabelbinder
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
1000
Frei Haus
ab € 0,1325*
€ 0,1685*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,1379*
€ 0,1739*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,1498*
€ 0,1898*
Lager 986
18 Tage
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,1624*
€ 0,2024*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,13325*
€ 0,26425*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26425*
€ 0,31446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20625*
€ 0,24544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19225*
€ 0,22878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17525*
€ 0,20855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17025*
€ 0,2026
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13325*
€ 0,15857
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelbinder 7,6x218, grau 2271-1
Unex
2271-1
ab € 122,14*
Ähnlich
Kabelbinder 7,6x376, grau 2273-1
Unex
2273-1
ab € 176,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen