Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 2272-1 Kabelbinder chemische Umgebung 7,6x299 grau RAL7030 PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2479173
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2272-1
EAN/GTIN:
     8428884008158
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder plastik grau
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in säurehaltigen Umgebungen in Inneninstallationen. Anwendungstemperatur: +85°C bis -40°C. Hohe Zugfestigkeit. Maximaler Durchmesser: 76mm. Minimaler Kabelbündeldurchmesser: 4,8mm. Schleifenzugfestigkeit gemäß EN 62275: 54,4kg. Rohstoff: Polypropylen. Isolierendes Material, halogenfrei. Einfach einzufädeln und verschlusssicher. Maximale Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es wird empfohlen, den Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen zu halten. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
7,6 mm
Montagetemperatur:
-30 °C | +85 °C
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
false
Bandlänge:
299 mm
Banddicke:
1,8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
76 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,1325*
€ 0,1685*
1000
Frei Haus
ab € 0,1379*
€ 0,1739*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,1498*
€ 0,1898*
Lager 986
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,1624*
€ 0,2024*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,13325*
€ 0,26425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 202,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
2271-1
ab € 122,14*
Ähnlich
Unex
2273-1
ab € 176,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.