Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Nagelschellen
>
Artikel
Kleinhuis 4/20GR Rundschelle 4mm. mit Stahlnagel 1.2mm DM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0209875
Hersteller:
HKL
Herst.-Nr.:
4/20GR
EAN/GTIN:
4011126039542
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Rundschelle, mit vormontiertem Nagel, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 5,5 x 6 x 9,5 mm für Kabel-Ø : 4 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 20 mm für Nagel-Ø : 1,2 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
... >
Befestigungsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
2000
€ 5,00*
ab € 0,04526*
€ 0,05986*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
3000
€ 6,99*
ab € 0,0452*
€ 0,0599*
Lager 6012
2000
Frei Haus
ab € 0,04681*
€ 0,06221*
Lager 4147
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,04658*
€ 0,07008*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,04542*
€ 0,07842*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,07008*
€ 0,0834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06528*
€ 0,07768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06208*
€ 0,07388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04658*
€ 0,05543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 7,008* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø10mm lgr 2x25mm Kst Mit Nagel 10/25GR
HKL
ab € 0,0843*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø10mm lgr 2x35mm Kst Mit Nagel 10/35GR
HKL
ab € 0,0837*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø10mm lgr 2x50mm Kst Mit Nagel 10/50GR
HKL
ab € 0,085*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø3mm lgr 1,2x15mm Kst Mit Nagel 3/15GR
HKL
ab € 0,04496*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø3mm lgr 1,2x20mm Kst Mit Nagel 3/20GR
HKL
ab € 0,04513*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø4mm lgr 1,2x15mm Kst Mit Nagel 4/15GR
HKL
ab € 0,04536*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø5mm lgr 1,2x15mm Kst Mit Nagel 5/15GR
HKL
ab € 0,0417*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø5mm lgr 1,2x20mm Kst Mit Nagel 5/20GR
HKL
ab € 0,0396*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø6mm lgr 2x25mm Kst Mit Nagel 6/25GR
HKL
ab € 0,02533*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø6mm lgr 2x35mm Kst Mit Nagel 6/35GR
HKL
ab € 0,02533*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø7mm lgr 2x25mm Kst Mit Nagel 7/25GR
HKL
4011126040180
ab € 0,05445*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø7mm lgr 2x35mm Kst Mit Nagel 7/35GR
HKL
ab € 0,0396*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø8mm lgr 2x25mm Kst Mit Nagel 8/25GR
HKL
ab € 0,05833*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø8mm lgr 2x35mm Kst Mit Nagel 8/35GR
HKL
ab € 0,05823*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø9mm lgr 2x25mm Kst Mit Nagel 9/25GR
HKL
ab € 0,02533*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen