Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G1,5/500 Steuerleitung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0210019
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
70002699
EAN/GTIN:
4044773299663
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G1,5/500, Spiralkabel, 5G1.5, 500mm - 1250mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge,Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
... >
Leitungen
>
Gummischlauchleitung / PUR-Leitung
>
PUR-Leitung, H05/07 BQ-F
Weitere Suchbegriffe:
Steuerleitung
,
steuerkabel ysly-jz 5x1,5mm²
,
schaltleitung
,
schaltleitung 5x1,5
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,82*
€ 40,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,93*
€ 42,41*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,07*
€ 42,56*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,88*
€ 52,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,64*
€ 59,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 32,07* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 122016 cable cutter Hand cable cutter
Cimco
122016
ab € 23,35*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M16 Polyamid Grau 4.5mm/ 10mm, IP68
Lapp Kabel
53111610+53119010
ab € 15,57*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG11 Polyamid Grau 4mm/ 10mm, IP68
Lapp Kabel
53019582+53019020
ab € 36,50*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen