Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFM KG5071 Kapazitiver Sensor M18x1 DC PNP S/Ö programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0211230
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KG5071
EAN/GTIN:
     4021179146517
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 87 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 10 Hz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 102,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,69*
€ 108,39*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,27*
€ 111,17*
€ 5,46*
ab € 97,62*
€ 113,41*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,53*
€ 115,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 198,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,30*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.