Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN RILL PA6 42/36x42,5 sw 25m Schutzschlauch feingewellt hfr 61746995


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0223460
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61746995
EAN/GTIN:
     4044773376487
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Parallel-gewellter Schutzschlauch SILVYN® RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M, Parallel-gewellter Schutzschlauch, Innendurchmesser: 36mm, Aussendurchmesser: 42.5mm, Nenngröße: 42, Polyamid, Halogenfrei, UV-beständig, Anwendungsgebiete: Zum Schutz einer Leitung vor Umgebungseinflüssen,Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand,Zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Auch für die leichte bzw gelegentliche Bewegung geeignet ,Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt,V-0-brandschutzklassifiziert nach UL94 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe) und damit höchst flammwidrig im Brandfall,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,VDE-geprüfte Qualität,Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar  ,Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Flexibles, parallel-gewelltes Schutzschlauchprofil sorgt für erhöhte Formstabilität und Druckfestigkeit,Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum,DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 184,77*
€ 247,36*
pro Packung
Frei Haus
ab € 227,03*
€ 260,47*
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 226,72525*
€ 261,38525*
pro Packung
Frei Haus
ab € 229,52*
€ 262,94*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 294,99575*
€ 333,77575*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,38525*
€ 311,04845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,38525*
€ 308,66845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,20525*
€ 298,93425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,12525*
€ 294,07905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,72525*
€ 269,80305
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,06901* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.