Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemme Abschlussplatten
>
Artikel
Weidmüller KLIPPON K71 Gehäuse 230mm 111mm 280mm Alu AlSi12 0573700000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0226712
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
0573700000
EAN/GTIN:
4008190051808
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
... >
Schaltschränke
>
Schaltschränke / Gehäuse
>
Kleingehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Universalgehäuse
,
leergehäuse ip67
,
leergehäuse
,
leergehäuse ip68
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,60*
€ 57,12*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,91*
€ 57,13*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,68*
€ 57,17*
Lager 102
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 52,71*
€ 68,08*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,21*
€ 133,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FKSC M5X8 D9/SW2.5
Weidmüller
0295900000
ab € 0,25556*
Zubehör
HG K+POK
Weidmüller
1580360000
ab € 32,60*
Zubehör
MOPL K71 STAHL
Weidmüller
3073140000
ab € 21,16*
Zubehör
SP M6 15 MSZN
Weidmüller
3896100000
ab € 4,11*
Zubehör
TS35X7.5 ST K71
Weidmüller
8866120000
ab € 113,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen