| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0230614 Herst.-Nr.: 115950 EAN/GTIN: 4015081156900 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Gleichstrombetätigte Schütze DILA(C)-22 dürfen nur mit 2-poligen Hilfsschaltern kombiniert werden., Funktion: für Standardanwendungen, 1-polig, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Montageart: Seitenanbau, verwendbar für: DILMC7…, DILMC9…, DILMC12…, DILMC15…, DILAC…, Ausführung: seitliche Hilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |