Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grau
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grau
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grau
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0230903
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725063/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Benefits
Protection of human life and the environment thanks to the avoidance of the formation of acid in case of fire
Time-saving assembly

Application range
For wiring of lamps, devices, switchgear cabinets and distribution boxes
For installation in tubes, on, in and under plaster as well as in closed installation ducts
In building with a high density of people or valuable assets
For use in dry rooms
For expanded ambient temperatures
see ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm references / Approvals
cable type certification acc. EN 50525-3-41

Product Make-up
Fine-wire strand made of bare copper wires
Core insulation: Halogen-free
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
2.9 mm
Kupferindex
9.6 kg/km
Kabelgewicht
14 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE; HAR; EAC; Fire
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,2237*
€ 0,3037*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2282*
€ 0,3182*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,2895*
€ 0,3981*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,58*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3037*
€ 0,3614
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2837*
€ 0,3376
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 30,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.