| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0248588 Herst.-Nr.: 121464 EAN/GTIN: 4015081192847 |
| |
|
| | |
| NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Palmenform, Durchmesser: 60 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Drehentriegelung, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, RAL 3000, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Hinweise: Max. Bestückung: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, eaton-not-aus ip67, eaton not aus, eaton-not-aus eaton |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,80* | € 23,84* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 18,36* | € 24,71* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,39* | € 25,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,45* | € 26,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,22* | € 26,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|