| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0249417 Herst.-Nr.: 096046 EAN/GTIN: 4050143058884 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Konduktiver Schaltverstärker, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Widerstand, Steuerungsseite Typ: 1x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Versorgung: 230 V AC, Anschluss Versorgung: Klemmen, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Isolationsverstärker, Trennverstärker, niveaurelais |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,00* | € 151,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 132,60* | € 152,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,74* | € 157,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,67* | € 157,66* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 138,94* | € 159,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|