Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0253205 Herst.-Nr.: 72992201 EAN/GTIN: 4013902934645 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleergehäuse, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten und Anbausteckdosen, inkl. PE-/N-Klemme sowie Adaptern und Schrauben zur Montage der Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei Leitungseinführungen: oben: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32 unten: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32 links: Vorprägung 4 x M20/25 rechts: Vorprägung 4 x M20/25 rückseitig: Vorprägung 4 x M20/25, verfügbare Teilungseinheiten: 9 Öffnungen für Steckdosen:, 2x Bohrung für SCHUKO(R)-Steckdose mit Durchmesser 44,5mm und Bohrlochabstand für Montage vertikal / horizontal von 38/38mm (frontseitig), 2x Bohrung für CEE-Steckdose mit Durchmesser 66,5mm und Bohrlochabstand für Montage vertikal / horizontal von 60/60mm (frontseitig) Abmessungen: 200 x 400 x 122mm Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,67* | € 90,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 73,83* | € 91,34* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 75,62* | € 93,96* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,90* | € 96,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,09* | € 99,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|